1 件中 1 - 1 件

表示件数

YANASE

輸入車用バッテリー ユーロAMGシリーズ

輸入車用バッテリー ユーロAMGシリーズ
代表画像です

特長|高いCCA値により低温時の始動性が向上。自己放電が少ないため、さらなる長寿命化を実現。 【最新技術でさらに長寿命】グラスマットセパレーターに電解液を吸着させることにより、通常のバッテリーに比べ、約3倍の充放電が可能。 【安定した電力供給】電力消費量の多い最新車両にも、安定した連続電力供給が可能。 【メンテナンスフリー】密閉構造のため、補水・液量チェックが不要。 【優れた復活特性】通常のバッテリーに比べ、バッテリーあがりの後も性能劣化することなく、充電後すばやく復活。 【ガス再結合】コントロールバルブ(制御弁)により充電時にプラス側極板から発生したガスはマイナス側極板に吸収され、バッテリー内部の科学変化で水に戻されるガス再結合技術を採用。 【長期製品保証】2年または3万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。

長さ(mm)
353
幅(mm)
175
高さ(mm)
190
バッテリー容量(Ah)
95(20時間率)
CCA(アンペア)
850
EN互換品番
595 091 085
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C44353005 SB095AGG 1個 ¥47,412 ¥31,212 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1