56 件中 1 - 20 件

表示件数

東信製作所

双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)

双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)
代表画像です

特長|車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。
メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。
車輪脱着が可能です。
本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。

キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
63.5
車輪幅W(mm)
47
ロック
なし
許容荷重(daN)
30
旋回半径A(mm)
48
偏芯C(mm)
19
軸長L(mm)
15
材質(本体)
ナイロン
取付
ボルト
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法P(mm) ねじ径 キャップ色 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08216223 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U5/16×18山 ステン(SC) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216232 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U5/16×18山 ピンク(PK) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216241 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U5/16×18山 グリーン(GN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216257 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U5/16×18山 ライトブラウン(LBN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216266 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U5/16×18山 ブラウン(BN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216275 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U5/16×18山 ブラック(BK) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216284 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U5/16×18山 ホワイト(WT) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216293 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U3/8×16山 ステン(SC) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216302 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U3/8×16山 ピンク(PK) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216311 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U3/8×16山 グリーン(GN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216327 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U3/8×16山 ライトブラウン(LBN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216336 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U3/8×16山 ブラウン(BN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216345 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U3/8×16山 ブラック(BK) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216354 TND 50-B(白) 1個 14(平径) U3/8×16山 ホワイト(WT) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216363 TND 50-B(白) 1個 14(平径) M8×P1.25 ステン(SC) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216372 TND 50-B(白) 1個 14(平径) M8×P1.25 ピンク(PK) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216381 TND 50-B(白) 1個 14(平径) M8×P1.25 グリーン(GN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216397 TND 50-B(白) 1個 14(平径) M8×P1.25 ライトブラウン(LBN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216406 TND 50-B(白) 1個 14(平径) M8×P1.25 ブラウン(BN) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08216415 TND 50-B(白) 1個 14(平径) M8×P1.25 ブラック(BK) オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2   3  >>