1 件中 1 - 1 件

表示件数

KITACO

バッテリーレスKIT

バッテリーレスKIT
代表画像です

特長|大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。

注意|※一般公道で使用する場合、ジェネレーターの出力の少ない車両は、ウインカーなどの点灯不良やヘッドライトのちらつきが出る場合があります。 ※エンジン回転数を上げていくにつれ、ヘッドライトやウインカー等が、異常に明るくなりすぎる車両の場合(球が切れる、または切れそうになる等)、定格電圧以上の電圧が生じる場合は、バッテリーレスキット単体では使用できません。必ずバッテリーと併用してください。 ※アイドリング時に灯火類が暗くなったりホーンが鳴らなくなったりすることがありますが、エンジンの回転数を上げることにより解消します。異常ではありません。 ※下記の車両には使用できません。 6V及び、ポイント点火車 セルスターターのみの車両(装着するとセルスターターは使用できなくなります。) レギュレターが装備されていない車両(KSRI/U)もしくはレギュレター性能が安定していない車両(旧車等) 電子制御排気デバイス付き2ストローク車(排気バルブが誤作動する恐れがあります。) SR400の'93モデル以降(3HT6〜)、SR500の'93モデル以降(3GW4〜)、セロー225の'97モデル以降(4JG5〜)等

適合
汎用(12V車専用)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C42273262 753-0500000 1セット ¥5,184 ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1