1 件中 1 - 1 件

表示件数

elf MOTO

モト 2 オフロード

モト 2 オフロード
代表画像です

特長|50ccから250cc、オンからオフロード、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。 化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐磨耗性によりエンジンを保護。 各規格のもっとも高い厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有害物質を抑え、安定した出力を引き出します。 分離・混合両用

用途|2輪車用2サイクルエンジンオイル

注意|※ガソリンとオイルの混合比率は、車輌のユーザースマニュアルでご確認下さい。

種類
部分合成油
危険等級
III
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
API
TC
JASO規格
FD
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02278447 MOTO 2 OFF ROAD 1缶(1L) ¥1,728 ¥1,717 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1