3 件中 1 - 3 件

表示件数

elf MOTO

モト 4 クルーズ

モト 4 クルーズ
代表画像です

特長|中・大排気量の空冷エンジン、ビックツインエンジン、旧車、絶版車にお奨めです。シティーラン、高速、長距離走行などにも余裕をもって対応する高粘度スタンダードグレードオイル。 旧車、絶版車等へのオイルの滲み抑制のため、シールやガスケット類への攻撃性が少なく、シール材との相性が良い鉱物油を採用。さらに潤滑性、磨耗防止性能に優れる添加剤の採用と硬めの粘度設定により、クリアランスの広いエンジン、ギアを保護する性能を高めた設計としました。 厳選された鉱物油と添加剤を採用。長年培った配合技術により、エンジン、ギアを保護し、クラッチディスクの滑りと磨耗を抑え、安定した走行を実現。

用途|2輪車用4サイクルエンジンオイル

種類
高精製鉱物油
危険等級
III
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SH
SAE
20W50
JASO規格
MA2
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02278474 MOTO 4 CRUISE 1缶(1L) ¥1,836 ¥1,825 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02278483 MOTO 4 CRUISE 1缶(4L) ¥6,977 ¥6,469 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02278492 MOTO 4 CRUISE 1缶(20L) ¥33,048 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1