5 件中 1 - 5 件

表示件数

elf MOTO

モト 4 ロード

モト 4 ロード
代表画像です

特長|小〜大排気量の水冷エンジン、小・中排気量の空冷エンジンにお奨めです。シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応するプレミアムスタンダードオイル。 化学合成油の添加により、低油温時から高油温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性によりエンジンを保護。オイルにとって厳しいとされるストップ&ゴーの多い市街地走行から長距離走行でもギア抜け、クラッチの滑りなどの症状を感じさせない長期間安定した性能を発揮。 最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え、安定した走行を実現。また、多くのバイクメーカーが推奨する粘度設定であるため、安心して使用することができます。

用途|2輪車用4サイクルエンジンオイル

種類
部分合成油
危険等級
III
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SJ
JASO規格
MA2
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 SAE 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02278553 MOTO 4 ROAD 1缶(1L) 10W40 ¥1,836 ¥1,825 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02278562 MOTO 4 ROAD 1缶(4L) 10W40 ¥6,977 ¥6,469 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02278578 MOTO 4 ROAD 1缶(20L) 10W40 ¥33,048 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02278587 MOTO 4 ROAD 1缶(1L) 15W50 ¥1,836 ¥1,825 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02278596 MOTO 4 ROAD 1缶(20L) 15W50 ¥33,048 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1