2 件中 1 - 2 件

表示件数

東信製作所

TZ・TZSタイプ

TZ・TZSタイプ
代表画像です
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
60
取付高H(mm)
69
車輪幅W(mm)
49
許容荷重(daN)
100
偏芯C(mm)
17.5
軸長L(mm)
15
対辺P(mm)
17
ねじ径
U3/8×16山
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 ロック 旋回半径A(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41448626 TZ60-B 1個 ストッパー無 なし 46 ¥778 ¥409 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41448635 TZS60-B 1個 ストッパー付き 回転ストッパー付 61 ¥940 ¥496 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1