2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

充電マルチインパクトドライバー(本体のみ)

充電マルチインパクトドライバー(本体のみ)
代表画像です

特長|ハイパワーマルチ、新登場。「High」モードでドリル作業が速い。 穴あけもネジ締めもスピーディ&パワフル。 ドリルドライバー「High」モード新搭載(金工穴あけが速い) ドリルドライバー「Low」モード新搭載(大径穴あけが可能) インパクトモード(型枠作業が速い) サポート機能が充実。 LEDライト(暗い場所での作業を明るくサポート) 引掛フック(ツマミを動かす必要のない固定式) お手持ちの電池が使える本体のみもご用意

注意|※本体のみ。充電池、充電器は別売です。

回転数(回/分)
(無段変換)
インパクトモード時/0〜2300
ドリルHighモード時/180〜1200
ドリルLowモード時/60〜380
ねじ締め能力
木工/(Highモード)〜Φ21、(Lowモード)〜Φ35
金工ホールソー/(Highモード)〜Φ21、(Lowモード)〜Φ33
木ネジ/〜Φ6.8
高力ボルト/M6〜M12
普通ボルト/M6〜M14
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
ドリルドライバーモード時/21段切替 約0.7〜4.4[7〜45]まで約0.2[2]きざみ
電池パック
電源:DC14.4V、LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン)※電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
打撃数(bpm[回/分])
インパクトモード時/0〜3200
防塵防水性能
IP56
付属品
なし
仕様
インパクト/ドリルドライバー切替、21段クラッチ(※ドリルドライバーモードのみ)、ブレーキ付、LEDライト
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41375537 EZ7548X-B 1台 ¥36,300 ¥25,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41375521 EZ7548X-H 1台 グレー ¥36,300 ¥25,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

Panasonic・14.4Vマルチインパクトドライバー・ユーザーレポート(44)EZ7548