2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

充電マルチインパクトドライバー

充電マルチインパクトドライバー
代表画像です

特長|ハイパワーマルチ、新登場。「High」モードでドリル作業が速い。 穴あけもネジ締めもスピーディ&パワフル。 ドリルドライバー「High」モード新搭載(金工穴あけが速い) ドリルドライバー「Low」モード新搭載(大径穴あけが可能) インパクトモード(型枠作業が速い) サポート機能が充実。 LEDライト(暗い場所での作業を明るくサポート) 引掛フック(ツマミを動かす必要のない固定式) タフに使える4.2Ah(LSタイプ)電池搭載

回転数(回/分)
(無段変換)
インパクトモード時/0〜2300
ドリルHighモード時/180〜1200
ドリルLowモード時/60〜380
ねじ締め能力
木工/(Highモード)〜Φ21、(Lowモード)〜Φ35
金工ホールソー/(Highモード)〜Φ21、(Lowモード)〜Φ33
木ネジ/〜Φ6.8
高力ボルト/M6〜M12
普通ボルト/M6〜M14
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
ドリルドライバーHighモード:ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6)約19穴、木工・米松(Φ18・板厚120)約90穴
ドリルドライバーLowモード:ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6)約16穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
インパクトモード時/130[1330]
ドリルHighモード時/9[92]
ドリルLowモード時/26[265]
使用充電器
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:198W
質量:900g
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
充電時間(分)
実用充電で約34、フル充電で約54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
ドリルドライバーモード時/21段切替 約0.7〜4.4[7〜45]まで約0.2[2]きざみ
電池パック
電源:DC14.4V、LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン)※電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
198×234×61※電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
本体質量(kg)
1.85
充電器電圧(V)
AC100 50/60Hz
充電器機能
充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)
900
消費電力(W)
(充電器)198
打撃数(bpm[回/分])
インパクトモード時/0〜3200
防塵防水性能
IP56
付属品
プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(2個付)
仕様
インパクト/ドリルドライバー切替、21段クラッチ(※ドリルドライバーモードのみ)、ブレーキ付、LEDライト
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41375494 EZ7548LS2S-B 1台 ¥78,540 ¥54,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41375485 EZ7548LS2S-H 1台 グレー ¥78,540 ¥54,890

廃番

 
 
  1

Panasonic・14.4Vマルチインパクトドライバー・ユーザーレポート(44)EZ7548