2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式コンクリートバイブレーター

充電式コンクリートバイブレーター
代表画像です

特長|優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!

注意|※バッテリ、充電器別売

バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
12500
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約20分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約8.9m3打設可能
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 作業可能深さ(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41418133 VR340DZ 1台 730 3.1(バッテリ含む) ¥28,600 ¥20,790 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41418142 VR440DZ 1台 1130 3.6(バッテリ含む) ¥31,900 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1