2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式携帯集じん機

充電式携帯集じん機
代表画像です

特長|リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。

用途|粉じん専用

注意|※VC340DZにバッテリと充電器は付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
最大風量(m3/min)
3.3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:45、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
真空度(kPa)
最大5.2[530mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:77、弱:67
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C41417792 VC340DRF 1台 バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ホース(2.5m/A-51306)、フロントカフス22、ノズルアッセンブリ(132025-7)、ダストバッグコンプリート(A-51312)、ショルダーベルト ¥50,490 ¥36,190 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C41417801 VC340DZ 1台 ホース(2.5m/A-51306)、フロントカフス22、ノズルアッセンブリ(132025-7)、ダストバッグコンプリート(A-51312)、ショルダーベルト 273 195 226 ¥23,540 ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1