2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式チェーンソー

充電式チェーンソー
代表画像です

特長|コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!
作業量30%&切断スピード15%アップ!(メーカー14.4V機比)
工具レスチェーン刃交換!

注意|※UC122DZには、バッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
チェーンスピード(m/s)
5.0[300]
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
仕様
チェーンブレーキ付、自動給油
作業量(目安)
杉:Φ50mm、約190本
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 充電時間(分) 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41418921 UC122DRF 1台 22 バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RA)、ケース付、丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー、プラスチックケース ¥61,560 ¥43,092

欠品中


商品画像 C41418937 UC122DZ 1台 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー ¥33,588 ¥22,572 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1