2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式チェーンソー

充電式チェーンソー
代表画像です

注意|※UC121DZにバッテリ、充電器、ケースはついていません。

バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
チェーンスピード(m/s)
4.8[290]
チェーンスピード(m/s)[m/分]
4.8[290]
チェーン形式
25AP-42E
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
振動3軸合成値(m/s2)
4.2
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
仕様
チェーンブレーキ付、自動給油
作業量(目安)
杉:Φ50mm、約140本
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 充電時間(分) 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41418946 UC121DRF 1台 22 バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース付丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー、プラスチックケース ¥58,644 ¥42,012 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41418955 UC121DZ 1台 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー ¥32,184 ¥22,572 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1