2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式ブロワ

充電式ブロワ
代表画像です

特長|風速80m/sでパワフル吹き飛ばし!
集じんも可能!ダストバッグ付!

注意|※UB142DZにはバッテリ、充電器は付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
ブロワ最大風量(m3/min)
0〜2.6
ブロワ風速(m/s)
80
集塵量(L)
2
連続使用時間(分)
風量「強」:約10分、風量「中」:約20分、風量「弱」:約60分
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
集塵機真空度(kPa)
0〜5.4[0〜550水柱]
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C41417835 UB142DRF 1台 バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ダストバッグ、ノズル ¥39,380 ¥28,490

廃番

商品画像 C41417844 UB142DZ 1台 ダストバッグ、ノズル ¥12,430 ¥8,789

廃番

 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1