2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式4モードインパクトドライバ

充電式4モードインパクトドライバ
代表画像です

特長|18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!

注意|※TP141DZにはバッテリ、充電器、ケースは付属しておりません

回転数(min-1[r.p.m])
インパクト:(強)0〜2800/0〜2700、(中)0〜2200、(弱)0〜1400/0〜1300
震動:(高速)0〜2800/0〜2700、(低速)0〜700
ドリル::(高速)0〜2800/0〜2700、(低速)0〜700
ネジ締め:(高速)0〜1100(設定数値により変化)/0〜2300(プラスPモード時)、(低速)0〜300(設定数値により変化)/0〜600(プラスPモード時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4〜M8
ネジ締め:(高速)M3.5〜M6/(低速)M4〜M6
ねじ締め能力(mm)ボルト
インンパクト:M5〜M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5〜M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5〜M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本
【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個
【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個
【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
インパクト時:150[1530]
穴あけ能力(mm) 鉄工
ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10
穴あけ能力(mm) 木工
ドリル:(高速)12/(低速)21
穴あけ能力(mm) コンクリート
震動:Φ8
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
全長(mm)
171
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力
9段階
質量(kg)
1.7
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 幅(mm) 高さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41416085 TP141DRFX 1台 バッテリ(BL1830)×2本、充電器(DC18RC)、(+)ビット2-65、フック、プラスチックケース ¥73,920 ¥54,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41416094 TP141DZ 1台 (+)ビット2-65、フック 79 250 ¥31,240 ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1