2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式アングルインパクトドライバ

充電式アングルインパクトドライバ
代表画像です

特長|コンパクトヘッドで狭い場所に便利!

注意|※TL060DZにはバッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60[610]
回転数(min-1[r.p.m])
0〜2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4〜M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22〜75
打撃数(min-1[回/分])
0〜3000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1430)
全長(mm)
387
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
1.6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 充電時間(分) 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41416137 TL060DRF 1台 約22 バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、(+)ビット2-45、フック、プラスチックケース ¥58,960 ¥43,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41416146 TL060DZ 1台 (+)ビット2-45、フック ¥32,010 ¥22,990 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1