1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

充電式インパクトドライバ(本体のみ)

充電式インパクトドライバ(本体のみ)
代表画像です

特長|小型、軽量ボディで質量0.92kg!
軽快&パワフル!

注意|※バッテリー・充電器・ケース別売

作業量(目安)
ネジ締め
木ネジΦ3.8×45mm:約170
木ネジΦ4.2×65mm:約90本
小ネジM8×16mm:約550本
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
90[918]
回転数(min-1[r.p.m])
0〜2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5〜M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22〜90
打撃数(min-1[回/分])
0〜3000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
付属品
(+)ビット2-65
長さ(mm)
155
幅(mm)
54
高さ(mm)
178
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
0.92
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C85939427 TD090DZW 1台 ¥12,210 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1