2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式草刈機

充電式草刈機
代表画像です

特長|ヘッド部角度調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
庭木、縁石等が多いお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。

注意|※MUR181DZにバッテリー、充電器は付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
7800
刈込み幅(mm)
260
連続使用時間(分)
約45(1充電あたり)
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
刈込み方式
ナイロンコード式(1本出)
質量(kg)
2.9(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41419357 MUR181DRF 1台 バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード ¥43,230 ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41419366 MUR181DZ 1台 肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード ¥16,170 ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1