2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式生垣バリカン

充電式生垣バリカン
代表画像です

特長|36V プロ用園芸工具の新しいカタチ。
パワフル、排ガスゼロ、低騒音、低振動
優れた製品バランス&高速ストロークで快適作業!

バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.2
ストローク数(min-1[回/分])
1000〜1800
刈込み幅(mm)
550
連続使用時間(分)
高速:約33、低速:44(1充電あたり)
充電時間(分)
60
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
カーボンブラシ呼び番号
442
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
質量(kg)
5.1(バッテリ1.3含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41419664 MUH550DWB 1台 バッテリ(BL3622A)、充電器(DC36WA)、ブレードカバー ¥76,140 ¥42,012 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41419655 MUH550DWBX 1台 バッテリ(BL3622A×2本)、充電器(DC36WA)、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、腰用コードフック、ブレードカバー、チップレシーバ ¥98,496 ¥64,692 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1