3 件中 1 - 3 件

表示件数

マキタ

充電式チェーンソー

充電式チェーンソー
代表画像です

特長|36V プロ用園芸工具の新しいカタチ。
パワフル、排ガスゼロ、低騒音、低振動
工具レス刃物交換&調整
切断スピード約65%アップ(メーカー14.4V機比)
1充電作業量約140%アップ(メーカー14.4V機比)
小型エンジンチェンソーと同等に粘り強い。重負荷作業もこなす、圧倒的パワー&スピード!

バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.2
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.3[500]
チェーン形式
91VG-52E
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
振動3軸合成値(m/s2)
3
カーボンブラシ呼び番号
442
長さ(mm)
(ガイドバー)350
仕様
チェーンブレーキ付、自動給油
作業量(目安)
杉角材:50mm、約250本
質量(kg)
4.7(バッテリ1.3含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 充電時間(分) 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41418903 MUC350DWB 1台 60 バッテリ(BL3622A)、充電器(DC36WA)、丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー ¥80,244 ¥49,572 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41418894 MUC350DWBX 1台 60 バッテリ(BL3622A×2本)、充電器(DC36WA)、丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー ¥102,600 ¥72,252 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41418912 MUC350DZ 1台 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー ¥47,952 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1