2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式ブロワ

充電式ブロワ
代表画像です

特長|36V プロ用園芸工具の新しいカタチ。
パワフル、排ガスゼロ、低騒音、低振動
騒音が気になる場所でも強力吹飛ばし!
ワンタッチスイッチ。快適に連続運転可能。風量「強/弱」もワンタッチ切替え。
ロングノズル。先端を絞り込み、エンジンブロワと同等の風速を実現。
ショルダーベルト付。

バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.2
ブロワ最大風量(m3/min)
「強」:4.4、「弱」:2.6
ブロワ風速(m/s)
「強」:93、「弱」:57
充電時間(分)
60
バッテリー
リチウムイオンバッテリ(BL3622A)
カーボンブラシ呼び番号
430
仕様
2スピード
作業量(目安)
風量「強」:約13分、風量「弱」:約29分
質量(kg)
3.1(バッテリ1.3含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41419901 MUB360DWB 1台 バッテリ(BL3622A)、充電器(DC36WA)、ロングノズル、ショルダーベルト ¥55,110 ¥37,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41419892 MUB360DWBX 1台 バッテリ(BL3622A×2本)、充電器(DC36WA)、ロングノズル、ショルダーベルト ¥77,880 ¥51,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1