1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

充電式ラジオ

充電式ラジオ
代表画像です

特長|軽さと小ささで、優れた携帯性!
見やすい液晶ディスプレイ!
収納可能なフック付!

注意|※バッテリー、充電器別売

バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
FM:76〜90M、AM:522〜1629k
スピーカー
36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)
JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリー
リチウムイオン
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子
AUX IN
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
質量(kg)
0.32(バッテリ含まず)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41415665 MR051 1台 ¥6,372 ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1