1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

充電式ライト付ラジオ

充電式ライト付ラジオ
代表画像です

特長|聴く&照らすがこれ1 台!
高輝度LED×3 灯で抜群の明るさ&長時間照射!
高音質大口径スピーカー採用!

注意|※バッテリー・充電器は付属しておりません

連続使用時間(時間)
(BL1430、BL1830)ラジオのみ:約25、ライトのみ:約8.5、ラジオ/ライト:約6
、(BL1415、BL1815)ラジオのみ:約11、ライトのみ:約3.5、ラジオ/ライト:約2.5
(1充電あたり)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
バッテリー容量(Ah)
1.5/3.0/1.5/3.0
周波数帯域(Hz)
FM:76〜90M、AM:522〜1629k
スピーカー
Φ51mm(8Ω)×1個(モノラル)
照度(Lx)
1600以上(180ルーメン以上)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ストラップ
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
光源
高輝度LED
適合バッテリー
リチウムイオン14.4V、18Vシリーズ
質量(kg)
0.63(バッテリ含まず)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41415656 MR050 1台 ¥10,584 ¥7,441 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1