1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト
代表画像です

特長|ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!

注意|※バッテリ、充電器別売

連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)
、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)
、約9/22時間(18V/3.0Ah)
、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)
約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)
約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)
約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)
照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1430B、BL1415、 BL1830、BL1815、BL1850)
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41420005 ML801 1台 ¥6,696 ¥4,525 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1