1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

充電式蛍光灯

充電式蛍光灯
代表画像です

特長|36Vで明るく広範囲に照射!
ヘッド部4段階角度調整可能!
0°、45°、90°、110°に固定可能。

注意|※バッテリ、充電器別売

連続使用時間(分)
約210(36V/2.6Ahバッテリ使用時)
約180(36V/2.2Ahバッテリ使用時)
バッテリー電圧(V)
36
連続使用時間(時間)
約3時間30分(36V/2.6Ah)/約3時間(36V/2.2Ah)
バッテリー
リチウムイオン
能力
径内1000ルクス以上(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL3626、BL3622A)
質量(kg)
1.0(バッテリ除く)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41419987 ML360 1台 ¥7,020 ¥4,957 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1