1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

フラッシュライトML100

フラッシュライトML100
代表画像です

特長|LEDで長寿命&小型、軽量!

注意|※バッテリーは別売です

バッテリー電圧(V)
10.8
連続使用時間(時間)
約9時間(10.8V/1.3Ah)
連続使用時間(分)
約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
径内400ルクス以上(光源より先方約1m)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
質量(kg)
0.08(バッテリ除く)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41420127 ML100 1台 ¥3,672 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1