1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

15型卓上マルノコ

15型卓上マルノコ
代表画像です

特長|接触予防装置検定合格品
火打ち、とめ切り加工に最適!

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)
ノコ刃外径(Φmm)
380(使用できる刃物外径/350〜380)
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1340
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート
質量(kg)
23
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41417135 LS1510 1台 ¥125,280 ¥86,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1