1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

190ミリスライドマルノコ

190ミリスライドマルノコ
代表画像です

特長|最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!
傾斜角度微調整機能付。

注意|※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)
ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)
ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
ノコ刃外径(Φmm)
190(使用できる刃物外径/180〜190)
ノコ刃内径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4000
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×670×505
仕様
レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5
質量(kg)
12.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41417083 LS0717FL 1台 ¥113,400 ¥79,812 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1