1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

190ミリスライドマルノコ

190ミリスライドマルノコ
代表画像です
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)
190(使用できる刃物外径/180〜190)
ノコ刃内径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×655×458
仕様
二重絶縁、蛍光灯付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックスレンチ10(782223-9)、ホルダ金具、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス
質量(kg)
12.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41417126 LS0715F 1台 ¥78,840 ¥53,892 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1