2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

防じんマルノコ

防じんマルノコ
代表画像です

特長|「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!
軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。

ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
39
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
0.7
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
267
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 種別 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C41417275 KS5000FX 1台 チップソー付 チップソー(A-50083)、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)、ツナギコード5m ¥42,570 ¥30,690 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C41415674 KS5000FXSP 1台 チップソー別売 2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)、ツナギコード5m ¥39,380 ¥28,490 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1