2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式レシプロソー

充電式レシプロソー
代表画像です

特長|小型&軽量コードレス!
豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!
作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。

注意|※JR101DZにはバッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。

作業量(目安)
木材(2×4):約20本
鋼管(25.4×1.2mm):約20本
塩ビ管(48×4mm):約55本
(1充電あたり)
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0〜3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 バッテリー 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41415692 JR101DW 1台 リチウムイオンバッテリBL1013 バッテリBL1013、充電器DC10WA、プラスチックケース、レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 ¥26,620 ¥19,690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41417616 JR101DZ 1台 リチウムイオンバッテリBL1013(別売) レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 ¥16,280 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1