2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式ハンマドリル

充電式ハンマドリル
代表画像です

特長|「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!
バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!
チゼル角度の位置決め機構付!

注意|※HR202DZKにはバッテリ・充電器・ビットは付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1100
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
26
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
20
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
20
充電時間(分)
22
打撃数(min-1[回/分])
0〜4000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
カーボンブラシ呼び番号
432
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
シャンク形状
SDSプラスシャンク
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10073567 HR202DRFX 1台 バッテリ(BL1830)×2個、充電器(DC18RA)、サイドクリップ、ストッパポール、プラスチックケース ¥86,900 ¥65,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41416742 HR202DZK 1台 ケース、ストッパポール、サイドグリップ ¥46,970 ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1