1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

背負式エンジン噴霧機

背負式エンジン噴霧機
代表画像です

特長|環境にやさしい4ストローク噴霧機!
手軽に背負ってラクラク噴霧の背負い式!
最大圧力、吐出量向上で高い噴霧能力を実現!
ダイヤフローキャブレタ!
国内排出ガス自主規制(2次)適合。

ノズル
広角1頭口/
除草剤噴口
仕様
プライマポンプ
質量(kg)
7.5
タンク容量(L)
15(エンジン:0.6)
排気量(mL)
24.5
ホース長さ(m)
1.4
ノズル長(mm)
700
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
(ポンプ)1.2[12]
スパークプラグ
NGK CMR4A
気化器形式
ダイヤフラム式
点火方式
電気点火
燃料混合比
ガソリン
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41419953 EF1551RH 1台 ¥76,896 ¥53,892 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1