2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式クリーナー 18V 紙パック式

充電式クリーナー 18V 紙パック式
代表画像です

特長|暗い場所に便利、高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付

注意|※CL182FDZWにはバッテリ、充電器は付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
ダストバッグ:500、紙パック:330
吸込仕事率(W)
(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
充電時間(分)
22
バッテリー
Li-ionバッテリ
集塵方式
紙パック式
仕様
紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)
1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41420084 CL182FDRFW 1台 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル ¥41,360 ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41420093 CL182FDZW 1台 紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル ¥12,870 ¥9,669 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1