1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

防じんミニサンダ

防じんミニサンダ
代表画像です

特長|バランサ構造で圧倒的低振動!
振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)

回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)
112×190
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
4
全長(mm)
219
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41418045 BO4565 1台 ¥15,768 ¥10,573 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1