2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

147ミリマルノコ

147ミリマルノコ
代表画像です

特長|「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!
起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)

ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
37
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
269
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)
2.8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C41416925 5331SP 1台 ¥31,680 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C41416934 5331SPW 1台 ¥31,680 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1