2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

ロータリーエバポレーター

ロータリーエバポレーター
代表画像です

特長|優れた冷却効果により安定した回収が可能です。 容器の着脱とスムーズな上下移動・確実なロックを容易に行う事ができます。 NA-2VGSは凝縮液逆流防止機構付きです。 保冷カバー(別売)を冷却管に取り付けることで結露を抑えます。 冷却器接続ノズル外径:Φ10mm

質量(kg)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転速度
20〜180rpm
冷却面積
0.146m2
ロータリージョイント(内径Φ×全長)(mm)
18×272
真空シール
テフロン+テフロン・バイトン二重シール
到達真空度(Pa)
399.9(3mmg)以下
蒸発能力(mL/min)
MAX25(水の蒸発量)
適合フラスコ
(試料用)ナス型1L(TS29/38)、(受け)丸型1Lボール摺り(S35/20)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法(mm) アズワン品番 冷却器 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41202691 NA-2SGS 1台 675×320×510(760) 2-8100-21 横型二重蛇管 ¥169,560 ¥167,864 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41202707 NA-2VGS 1台 530×320×700(950) 2-8100-22 縦型二重蛇管 ¥196,560 ¥194,594 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1