1 件中 1 - 1 件

表示件数

RIDGID(日本エマソン)

ヒッキー型コンジットベンダー B-1711

ヒッキー型コンジットベンダー B-1711
代表画像です

特長|足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。

用途|大径の厚鋼電線管用。

注意|※ハンドルは付属しておりません。

トラスコ品番
450-9196
種別
ヒッキー型
幅(mm)
120
全長(mm)
210
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
50
適合規格
(厚鋼電線管)G16、G22
曲げ角度
:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル
1"ガス管
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C88635486 35235 1個 ¥9,559 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1