カスタム
エコキーパー(200V用簡易電力計)

代表画像です
特長|電気製品(AC100〜200V電源)の使用状況(下記項目)の測定が可能。
1.使用時間 2.積算電気料金 3.1時間あたりの電気料金 4.瞬時電気量 5.積算電力量 6.CO2排出量
通電ランプ付、ケーブル長:各、約1m、バックライト付
適応コンセントプラグ形状(JIS C8303 付属書A.10)
ブレード、刃受け
用途|環境対策、省エネ対策の啓蒙に。
AC200Vまでの業務用機器(単相に限る)等の使用電力の確認。
-
付属品
-
取扱説明書
-
仕様
-
電気料金換算レート:1kWh=22円(固定)
-
トラスコ品番
-
403-1300
-
材質(本体)
-
PC/ABS樹脂(混合)
-
質量(g)
-
約800
-
消費電力(W)
-
約0.5以下
-
定格電圧(V)
-
AC100〜240(50/60Hz)
-
測定精度
-
±10%以内(力率1の器具接続時)、読み値の±10%+3digit(力率1、正弦波の器具接続時)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
-
130×50×80
-
電気容量(A)
-
15(3000W以下)
-
使用温湿度範囲
-
0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
-
保存温湿度範囲
-
0〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
-
有効測定範囲
-
1W〜3000W
-
瞬時電力量
-
1W〜3.0kW