2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

タフキャップ

タフキャップ
代表画像です
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
結線方式
引締端子式
寸法A(mm)
49.5
寸法B(mm)
34
適合電線(mm2)
1.25・2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C41054456 WF52153B 1個 ブラック ¥440 ¥384 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C41054465 WF52153W 1個 ミルキーホワイト ¥440 ¥384 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1