1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)

KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)
代表画像です
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
材質(車輪)
ゴム
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
67
車輪幅W(mm)
20
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
35
種別
一般キャスター
金具仕上
ユニクロームメッキ
始動力(daN)
8.4
旋回始動力(daN)
16.8
偏心E(mm)
22
軸径T(mm)
11(リング式)
軸長L(mm)
20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41019422 KR-50RM 1個 オープン ¥388

出荷目安:1日


 
 
  1