3 件中 1 - 3 件

表示件数

セメダイン

スーパーX8008

スーパーX8008
代表画像です

特長|仮止めがいらない粘着接着 使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤 耐久性に優れ接着剤の統一が可能

用途|初期立上り強度を必要とする接着 熱膨張率の異なる異種材料の接着 冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着

注意|※直射日光の当たる場所は避けてください。
※表面処理をしていないポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、テフロン、EPDM及びCR、CSMについては、サンドペーパー処理にて接着性の向上は認められますが、充分な接着強さが期待できません。

付属品
細ノズル・ヘラ
主成分
アクリル変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)
-60〜+120
不揮発分
97%
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
保存温度範囲(℃)
5〜35
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 密度(g/cm3) 外観 粘度(Pa・s) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37042266 AX-121 1本(170g) 384-9929 ホワイト 1.27 白色ペースト 85(23℃時) ¥1,485 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39534643 AX-123 1本(170g) 384-9945 黒色 1.27 黒色ペースト 85(23℃時) ¥1,485 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39534634 AX-139 1本(135mL) 389-0058 クリア 1.07 淡黄色半透明ペースト 83(23℃時) ¥1,760 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1