1 件中 1 - 1 件

表示件数

オーム電機

電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色

電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色
代表画像です

特長|長寿命、定格寿命は1万時間(平均値) 立ち上がりが早く、とにかく明るい。 寿命 約10倍、 電気代 約1/5、発熱量 約1/5(オーム電機社製60W電球比)

注意|※以下には使用できません。 調光機能のついた電球器具や回路、調光・電球電球の明るさを調整(変更)する機能(100%点灯も使用できません)、誘導等・非常用照明器具、直流電流、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプの器具、断熱材施行器具「SB・SGI・SG形表示器具」、ランプと反射板の距離が狭い器具 ※点滅を頻繁に繰り返す場所(人感センサーで点滅を行う場所)では、ランプ寿命が短くなりますので不向きです。

寸法(mm)
41×118
質量(g)
60
消費電力(W)
11
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格電流(A)
0.17
全光束(Lm)
650
定格寿命(時間)
10000
種別
60W省電力形
昼白色
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40519954 EFD15EN/11 1個 オープン ¥528 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1