1 件中 1 - 1 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

卓上スライド丸のこ

卓上スライド丸のこ
代表画像です

特長|この軽さで高精度! 10.2kgのもてるホディ。 両傾斜左右45°で材料を反転する必要がなく、素早く作業ができます。 従来のスライド構造にボールベアリングを追加し、軽く滑らかなスライド操作を実現しました。 レーザーマーカ搭載でレーザーラインが切断幅全域に照射。

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)30×312/36×275(20)、(のこ刃傾斜0°(直角))46×312/55×275(20)、(のこ刃傾斜右45°)15×312/20×275(20)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)30×215/36×190(15)、(のこ刃傾斜0°(直角))46×215/55×190(15)
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)15×215/20×190(15)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))46×165/55×145(15)、
ターンテーブル角度:[右37°](のこ刃傾斜右45°)15×255/20×230(20)
ノコ刃直径(mm)
165
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4200
切断角度
左0〜45°、右0〜57°
傾斜切断(°)
左右0〜45
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・4.5
モーター
単相交流直 巻整流子モーター
ストッパー
左右0°、15°、22.5°、30°、45°
装備
レーザマーカ付
質量(kg)
10.2
電源周波数(Hz)
50/60
付属品
スーパーチップソー(刃数60)、ダストバック、サイドハンドル、ボックススパナ(10mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×735×465
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40511177 C6RSHC 1台 ¥110,160 ¥80,892 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1