1 件中 1 - 1 件

表示件数

マックス

充電式タッカ

充電式タッカ
代表画像です

特長|大容量電池で作業効率大幅アップ! ステープル残量お知らせブザー 連続・単発打ちができる

用途|各種シート(防湿・防水・暴風)留め、機密シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めなど

バッテリー電圧(V)
14.4
ステープル幅(mm)
ステープルT4シリーズ(外幅10mm/内幅9mm)
ステープル長さ(mm)
7〜10
質量(kg)
1.7(JP-L914装着時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
162×83×245(JP-L914装着時)
バッテリー
リチウムイオン電池JP-L914(付属品、3.0Ah)/JP-L91415(別売品、1.5Ah)
使用充電器
リチウムイオン急速充電器:JC-928
種別
本体・ケース付
付属品
六角棒スパナ2.5、保護メガネ、キャリングケース
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40506374 TG-ZB 1台 ¥38,880 ¥31,212

廃番

 
 
  1