1 件中 1 - 1 件

表示件数

Merck(メルクミリポア)

ミリフレックス 100 フィルターユニット

ミリフレックス 100 フィルターユニット
代表画像です

特長|すぐに使える滅菌済みのミリレックスフィルターユニットはファネルと格子入りメンブレンフィルターが一体になっています。 【より信頼できる結果】メンブレン操作が無く、偶発的な汚染のリスクを最小限にします。 【より迅速なろ過】有効ろ過面積が標準47 mmメンブレンの約2倍になります。(ろ過システムによって異なります) 【ユニークな取り外し可能なファネル】ろ過後に道具を使わずに、メンブレン部分をユニットから分離できます。 【安定した回収率】凸面状のメンブレン形状が培地表面に均一に接触するようになっています。 【メンテナンスが容易】ミリフレックスユニットはディスポーザブルで、ミリフレックス吸引ろ過システムは簡単に殺菌できます。 【基準の要求事項に適合】ミリフレックスシステムは、世界の薬局方(EP、USP、JP)のメンブレンフィルター法に準拠します。

直径(Φmm)
51
穴径(μm)
0.45
種別
黒色黒格子
メンブレン
セルロース混合エステル
アズワン品番
2-7521-03
有効ろ過面積(cm2)
19.2
最大初期サンプル容量(mL)
100
湿潤性
親水性
滅菌
滅菌済
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33220406 MXHABG124 1個 ¥21,060 ¥20,412 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1