3 件中 1 - 3 件

表示件数

IKA

ロータリーエバポレーター

ロータリーエバポレーター
代表画像です

注意|※真空制御用マグネティックバルブは別売です。

ストローク(mm)
上下/140(電動)、下限/60(安全機能付)
質量(kg)
20(ヒーティングバス付ガラスセット無)
出力(W)
(加熱)1300
回転数(min-1[r.p.m])
20〜280
温度範囲(℃)
室温〜180
制御方式
(加熱)マイクロプロセッサ制御
モータータイプ
DCブラシレスモーター
温度表示
デジタル
保護等級
IP20(DIN EN60529)
機能
左右反転機能、インターバル作動機能、スムーススタート機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×410×570(ガラスセット無し)
許容周囲温度(℃)
5〜40
アングル(°)
ヘッド調整幅/0〜45°
制御温度(℃)
±1
回転数表示方式
デジタル
温度設定単位
1℃
モーター入力(W)
75
冷却面積
1200cm2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 セット内容 形状 型番 バキュームコントローラ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40468443 RV10 controL Vセット 1個 ヒーティングバス/HB10control RV10コントロール+RV10.700縦型ガラスセット+HB10コントロールヒーティングバス (クーラー)縦型 0008038904 内蔵 ¥864,000 ¥841,320 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C40468434 RV10 digitaL VCセット 1個 ヒーティングバス/HB10digital RV10デジタル+RV10.710縦型ガラスセット(コートタイプ)+HB10デジタルヒーティングバス (クーラー)縦型コートタイプ 外付 ¥496,800 ¥484,920 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C40468425 RV10 digitaL Vセット 1個 ヒーティングバス/HB10digital RV10デジタル+RV10.700縦型ガラスセット+HB10デジタルヒーティングバス (クーラー)縦型 外付 ¥469,800 ¥463,320 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1