2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

マイクロシリンジポンプ

マイクロシリンジポンプ
代表画像です

特長|注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。

注意|※シリンジは別売です。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ

付属品
ACアダプタ
仕様
注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)
1.5
保証期間
3年
設定範囲
注入量/0.1μL/h〜1500μL/min
適合シリンジ
10μL〜10mL
スピードレンジ(mm/min)
0.001〜9
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 本体寸法(mm) アズワン品番 シリンジ取付数(本) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40468127 MSP-1D 1個 約1.5 234×170×125 1-1591-01 1本 ¥204,120 ¥204,012 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40468136 MSP-3D 1個 約2 234×184×125 1-1591-02 3本 ¥237,600 ¥237,492 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1