1 件中 1 - 1 件

表示件数

アズワン

マイクロサイズ遠心機

マイクロサイズ遠心機
代表画像です

特長|最大10個のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。 運転中はフタが開きませんので安心です。

仕様
専用ローター付
寸法(mm)
290×420×280
質量(kg)
15
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
160
回転数(min-1[r.p.m])
1000〜14000
最大遠心力(G)
16000
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
アズワン品番
2-2006-01
最高処理量
1.5mLまたは2.0mL×18本
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40468111 MCD-250 1個 ¥200,880 ¥200,772 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1