2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

ニューダストアウトドライ

ニューダストアウトドライ
代表画像です

特長|メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。

注意|※メッシュ棚及びバスケット、取付レール等は付属しておりません。

材質
本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
タイプ
扉/カーテン
電流(A)
4.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター(W)
400
安全装置
過熱防止温度ヒューズ
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ付)
棚板間隔(mm)
50
保証期間
3年
タイマー時間
最大30時間
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 質量(kg) 内寸法(mm) 外寸法(mm) アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40467551 AG-STG 1個 メッシュ棚取付け数/最大11枚、バスケット取付け数/最大4個(浅型)・最大2個(深型) 11.5 364×495×665 444×510×871 1-2165-01 ¥91,300 ¥91,190 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40467567 AG-WTG 1個 メッシュ棚取付け数/最大11枚×2列、バスケット取付け数/最大4個×2列(浅型)・最大2個×2列(深型) 14.5 812×495×665 892×510×871 1-2165-02 ¥115,500 ¥115,390 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1